Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 3664 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 60 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Paneelmontage

  • ERIKS:14246091
  • Fabrikant:8716901130099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,77/ stukexcl. btw

€ 57,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3664
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 60
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Paneelmontage
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
60 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van 0 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C