Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 160 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:14528688
  • Fabrikant:8716901141125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 32,81/ stukexcl. btw

€ 39,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3662
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 160
Drukeenheid
bar
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
160 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R63
b
32 mm
b2
56 mm
e
6.5 mm
SW
14 mm