Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 0.6 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12035865
  • Fabrikant:8716901037886
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 41,65/ stukexcl. btw

€ 50,40incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3662
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 0.6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
0.6 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R63
b
32 mm
b2
56 mm
e
6.5 mm
SW
14 mm