Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 3662 Roestvaststaal 304/Kunststof R100 van 0 tot 160 bar 1.0 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12035891
  • Fabrikant:8716901036322
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 103,70/ stukexcl. btw

€ 125,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3662
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 160
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
208 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R100
b
48 mm
b2
82 mm
e
8 mm
SW
22 mm