€ 66,13/ stukexcl. btw
€ 80,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3661 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 250 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Montage manometer | Wandflens |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Kunststof |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 250 bar |
Beschermingsklasse | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R63 |
B | 33 mm |
D | 63 mm |
D1 | 75 mm |
D2 | 85 mm |
D3 | 3.6 mm |
H | 28.5 mm |
SW | 14 mm |