Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 3661 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 van 0 tot 100 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Wandflens

  • ERIKS:13367518
  • Fabrikant:8716901051455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 66,13/ stukexcl. btw

€ 80,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3661
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 100
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Wandflens
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
100 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R63
B
33 mm
D
63 mm
D1
75 mm
D2
85 mm
D3
3.6 mm
H
28.5 mm
SW
14 mm