Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 3661 Roestvaststaal 304/Kunststof R100 van 0 tot 16 bar 1.0 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Wandflens DNV GL

  • ERIKS:13367541
  • Fabrikant:8716901054296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 175,10/ stukexcl. btw

€ 211,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3661
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 16
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Wandflens
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
20 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Goedkeuringen
DNV GL
Kastdiameter
R100
B
53.5 mm
D
101 mm
D1
117 mm
D2
132 mm
D3
4.8 mm
H
87 mm
SW
22 mm