€ 40,21/ stukexcl. btw
€ 48,65incl. btw
209 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3660 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 10 |
Drukeenheid | bar |
Sleepwijzer | Nee |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Kunststof |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 10 bar |
Beschermingsklasse | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Explosieveilig | Nee |
Kastdiameter | R63 |
a | 13 mm |
b | 32 mm |
D1 | 68 mm |
D2 | 62 mm |
e | 6.5 mm |
h | 54 mm |
SW | 14 mm |