Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 3660 Roestvaststaal 304/Kunststof R100 van 0 tot 16 bar 1.0 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12035850
  • Fabrikant:8716901033482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type: 3660 is het vervangende model voor oud Type: 1414.
Opslaan in lijst

€ 80,67/ stukexcl. btw

€ 97,61incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3660
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 16
Drukeenheid
bar
Sleepwijzer
Nee
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
20 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R100
a
15.5 mm
b
48 mm
D1
107 mm
D2
100 mm
e
8 mm
h
87 mm
SW
22 mm