Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 360 Roestvaststaal 304/Glas R100 van 0 tot 60 bar 1.0 % Vulvloeistof: Geen Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Voorflens

  • ERIKS:12725595
  • Fabrikant:8716901058867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,83/ stukexcl. btw

€ 169,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
360
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 60
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Voorflens
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal montageflens
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
78 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Kastdiameter
R100
b
58 mm
D
101 mm
D1
116 mm
D2
132 mm
D3
4.8 mm
g
91 mm
SW
22 mm