Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 347 Roestvaststaal 304/Glas R160 van 0 tot 10 bar 0.6 % Vulvloeistof: Geen Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11811001
  • Fabrikant:8716901084521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 314,08/ stukexcl. btw

€ 380,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
347
Uitvoering
Controle manometer
Diameter kast
160 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
0.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
13 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van 0 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R160
a
17.5 mm
b
49.5 mm
D1
161 mm
D2
159 mm
e
17.5 mm
h
118 mm
SW
22 mm