€ 314,08/ stukexcl. btw
€ 380,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 347 |
Uitvoering | Controle manometer |
Diameter kast | 160 mm |
Meetbereik | van 0 tot 1 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.6 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulvloeistof | Geen |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 1.3 bar |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R160 |
a | 17.5 mm |
b | 49.5 mm |
D1 | 161 mm |
D2 | 159 mm |
e | 17.5 mm |
h | 118 mm |
SW | 22 mm |