Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 335 Kunststof/Kunststof R63 van 0 tot 2.5 bar/psi 2.5 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11810981
  • Fabrikant:8716901047595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 53,81/ stukexcl. btw

€ 65,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
335
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 2.5
Drukeenheid
bar/psi
Secundaire schaalindeling
0 - 30
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Nauwkeurigheidsklasse
2.5 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Kunststof
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Kunststof
Max. overdruk
2.5 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van 0 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R63
a
11.5 mm
b
27 mm
D1
68 mm
D2
63 mm
e
5 mm
h
54 mm
SW
14 mm