€ 15,05/ stukexcl. btw
€ 18,21incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 334 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 40 mm |
Meetbereik | van 0 tot 16 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.5 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulvloeistof | Geen |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" BSPP(G) |
Materiaal kast | Kunststof |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Kunststof |
Materiaal wijzerplaat | Kunststof |
Max. overdruk | 16 bar |
Beschermingsklasse | IP33 |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R40 |
a | 9.5 mm |
b | 26 mm |
D | 40 mm |
h | 36 mm |
SW | 14 mm |