Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 334 Kunststof/Kunststof R100 van 0 tot 6 bar 2.5 % Vulvloeistof: Geen Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12725578
  • Fabrikant:8716901088260
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 44,71/ stukexcl. btw

€ 54,10incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
334
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
2.5 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Kunststof
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
6 bar
Beschermingsklasse
IP44
Mediumtemperatuur
van 0 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R100
a
12 mm
b
30 mm
D
100 mm
h
84 mm
SW
22 mm