Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 331 Roestvaststaal 304/Polycarbonaat R80 van 0 tot 4 bar 1.6 % Vulvloeistof: Geen Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12725570
  • Fabrikant:8716901165244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,69/ stukexcl. btw

€ 73,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
331
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
80 mm
Meetbereik
van 0 tot 4
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen, vulbaar
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polycarbonaat
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
5 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Kastdiameter
R80
b
32 mm
D
83.5 mm
h
62 mm
SW
22 mm