€ 60,69/ stukexcl. btw
€ 73,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 331 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 80 mm |
Meetbereik | van 0 tot 16 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulvloeistof | Geen, vulbaar |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Polycarbonaat |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 20 bar |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 60 °C |
Kastdiameter | R80 |
b | 32 mm |
D | 83.5 mm |
h | 62 mm |
SW | 22 mm |