€ 147,05/ stukexcl. btw
€ 177,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 331 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 160 mm |
Meetbereik | van 0 tot 10 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulvloeistof | Geen |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 13 bar |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 60 °C |
Kastdiameter | R160 |
b | 49.5 mm |
D | 161 mm |
f | 50 mm |
h | 83 mm |
SW | 22 mm |