Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 1414A Roestvaststaal 304/Acryl R63 van 0 tot 1 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11265191
  • Fabrikant:8716901213013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,08/ stukexcl. btw

€ 30,35incl. btw

8 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1414A
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 1
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Acryl
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
1.3 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Kastdiameter
R63
b
32 mm
D
67 mm
g
58 mm
s1
6.5 mm
SW
17 mm
Alternatieven

€ 41,65/ stukexcl. btw

€ 50,40incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026