Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 1401A Roestvaststaal 304/Acryl R63 van 0 tot 60 bar 1.6 % Vulvloeistof: Geen Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:10059719
  • Fabrikant:8716901228352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,16/ stukexcl. btw

€ 30,44incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1401A
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 60
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Acryl
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
78 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van 0 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Kastdiameter
R63
b1
30 mm
RA
13 mm
D
62 mm
g
52 mm
SW
14 mm