€ 27,37/ stukexcl. btw
€ 33,12incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1401A |
Uitvoering | Buisveermanometer |
Diameter kast | 40 mm |
Meetbereik | van 0 tot 6 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulvloeistof | Geen |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" NPT |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Acryl |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 7.8 bar |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Kastdiameter | R40 |
b1 | 27 mm |
RA | 10 mm |
D | 40 mm |
g | 46 mm |
SW | 14 mm |