Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 1401 Roestvaststaal 304/Acryl R63 van 0 tot 0.6 bar 1.6 % Vulvloeistof: Geen Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:10059890
  • Fabrikant:8716901228154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,40/ stukexcl. btw

€ 24,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1401
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 0.6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Acryl
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
0.8 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van 0 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Kastdiameter
R63
a
10.5 mm
b
30 mm
RA
13 mm
D
62 mm
h
52.5 mm
SW
14 mm