Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 1401 Roestvaststaal 304/Acryl R40 van 0 tot 10 bar 1.6 % Vulvloeistof: Geen Onderaansluiting Messing 1/8" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:10059617
  • Fabrikant:8716901081971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,36/ stukexcl. btw

€ 22,22incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1401
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
40 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Acryl
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
13 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van 0 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Kastdiameter
R40
a
9.5 mm
b
27 mm
RA
10 mm
D
40 mm
h
36 mm
SW
14 mm