€ 36,64/ stukexcl. btw
€ 44,33incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1401 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van -1 tot 1.5 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulvloeistof | Geen |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Acryl |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 1.9 bar |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Kastdiameter | R100 |
a | 11 mm |
b | 31 mm |
RA | 18 mm |
D | 99 mm |
h | 78 mm |
SW | 22 mm |