€ 20,91/ stukexcl. btw
€ 25,30incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1334 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 40 mm |
Meetbereik | van 0 tot 6 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.5 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulvloeistof | Geen |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" NPT |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Kunststof |
Materiaal wijzerplaat | Kunststof |
Max. overdruk | 6 bar |
Beschermingsklasse | IP41 |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Kastdiameter | R40 |
b1 | 26 mm |
b2 | 44 mm |
D | 40 mm |
SW | 14 mm |