Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 1334 Kunststof/Kunststof R40 van 0 tot 10 bar 2.5 % Vulvloeistof: Geen Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/8" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11812161
  • Fabrikant:8716901026576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,47/ stukexcl. btw

€ 18,72incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1334
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
40 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
2.5 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Materiaal kast
Kunststof
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Kunststof
Max. overdruk
10 bar
Beschermingsklasse
IP41
Mediumtemperatuur
van 0 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Kastdiameter
R40
b1
26 mm
b2
44 mm
D
40 mm
SW
14 mm