Eriks
ECON®

ECON® Buisklem fig. 12745 ISO1127 304 21,3 DN15

  • ERIKS:12682497
  • Fabrikant:8716901093219
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Buisklem

Materiaal:
RVS 304 (1.4301)

Afwerking:
Fabrieksstandaard

Geschikt voor:
Buizen volgens; ISO 1127

Opties:
  • Engelse buis BS/ASME/EN10357 serie D (type: 12738)
  • Krambeugel (type: 12739)
Opslaan in lijst

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12745
Uitvoering beugel
Buisklem
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige buisdiameter
21.3 mm