Eriks
ECON®

ECON® Buisklem 12742 BS 48125 304 25,4mm 1"

  • ERIKS:12682491
  • Fabrikant:8716901091741
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Buisklem

Materiaal:            
RVS 304 ( 1.4301 ).

Afwerking:
Fabrieksstandaard

Geschikt voor:
Buizen volgens: BS 4825, ASME BPE en EN 10357 serie D

Opties:
  • DIN buis DIN11850/ EN 10357 serie A (type: 12738)
  • Met aangelaste draadeind (type: 12550)BS of staf (type: 12549)BS.
  • Krambeugel (type: 12739)
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12742