Eriks
ECON®

ECON® Buisklem 12738 DIN/R2 304 104mm DN100

  • ERIKS:12682488
  • Fabrikant:8716901091529
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Buisklem

Materiaal:                    
RVS 304 ( 1.4301 ).

Afwerking:
Fabrieksstandaard

Geschikt voor:
Buizen volgens; DIN11850/EN10357 serie A

Opties:
  • Engelse buis BS/ASME/EN10357 serie D (type: 12738)BS
  • Met aangelaste draadeind (type:2550) of staf (type: 12549).
  • Krambeugel (type: 12739)
Opslaan in lijst

€ 11,99/ stukexcl. btw

€ 14,51incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12738
Uitvoering beugel
Buisklem
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige buisdiameter
104 mm