Eriks
ECON®

ECON® Brandkraan Type: 912 Brons/NBR Haaks Nokafstand: 81mm PN16 Flens DN65

  • ERIKS:11811762
  • Fabrikant:8716901158048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 985,60/ stukexcl. btw

€ 1.192,58incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
912
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Aansluiting 2
Storz koppeling
Nokafstand
81 mm
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Inbouwlengte
888888 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd
Afdichting
NBR
Materiaal spindel
CuZn39Pb3 (CW614N)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal storzkoppeling
Messing
Materiaal bediening
CC491K (RG5)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar