€ 1.816,00/ stukexcl. btw
€ 2.197,36incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 2058 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Flens |
Aansluiting 2 | Storz koppeling |
Nokafstand | 81 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
Afwerking flens | Flat face |
Inbouwlengte | 888888 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geflensd |
Kleur | Rood, RAL3000 |
Afdichting | EPDM |
Materiaal spindel | Chroomstaal |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal kopstuk | CC491K (RG5) |
Materiaal kopstuk pakking | EPDM |
Materiaal storzkoppeling | Messing |
Materiaal bediening | EN-JL1030 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |