Eriks
ECON®

ECON® Brandkraan Type: 2057LM Aluminium/EPDM Schuin Nokafstand: 81mm PN10 Flens DN65

  • ERIKS:13395321
  • Fabrikant:8716901195241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Binnenmontage.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.
  • Rayon patent ontwerp met membraanafdichting.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2057LM
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Schuin
Materiaal huis
Aluminium
Kwaliteitsklasse
G-AlMgSi3
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Aansluiting 2
Storz koppeling
Nokafstand
81 mm
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Flat face
Inbouwlengte
888888 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd
Afdichting
EPDM
Materiaal spindel
Aluminium
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk
Aluminium
Materiaal kopstuk pakking
EPDM
Materiaal storzkoppeling
Aluminium
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar