Eriks
ECON®

ECON® Bovenknie peilglastoestel 577 Roestvaststaal (RVS) 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12638960
  • Fabrikant:8716901173799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,65/ stukexcl. btw

€ 132,68incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
577
Aansluiting
Buitendraad
Nom. binnendiameter
1/2" BSPP(G)
Diameter aansluiting peilglas/lichaam
12.5 mm
Druktrap artikel
PN10
PMO - maximum werkdruk
5 bar
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Afsluitbaar
Nee
Met aftap
Nee
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

€ 95,20/ stukexcl. btw

€ 115,19incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026