€ 34,17/ stukexcl. btw
€ 41,35incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 12484 |
Vorm | Bocht |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316L |
Oppervlaktebescherming | Gepolijst |
Nom. binnendiameter | 3" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 85 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 76.2 mm |
Normering aansluiting | Imperial 3A / ASME BPE |
Bochthoek | 90 ° |