Eriks
ECON®

ECON® Bocht 90° 12484 BS 316L 63,5x1,5 gepolijst 2.1/2"

  • ERIKS:12682084
  • Fabrikant:8716901088918
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Lasbocht 90 graden

Materiaal:
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404), gesmeed.

Afwerking:
Gebeitst of gepolijst naar < 0,8Mµ

Aansluiting
Volgens Imperial 3A / ASME BPE

Opties:
  • Voor RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2 geldt (fig. 12482)
  • Walsbocht ( orbitaal lassen ) DIN11850 Reihe 2 (fig. 12483)
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde bochten leveren met aansluitingen naar wens.
Opslaan in lijst

€ 24,06/ stukexcl. btw

€ 29,11incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12484
Vorm
Bocht
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Nom. binnendiameter
2.1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63.5 mm
Nom. binnendiameter 2
2.1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
63.5 mm
Normering aansluiting
Imperial 3A / ASME BPE
Bochthoek
90 °