Eriks
ECON®

ECON® Bocht 90° 12484 BS 316L 50,8x1,5 gepolijst 2"

  • ERIKS:12682083
  • Fabrikant:8716901088840
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Lasbocht 90 graden

Materiaal:
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404), gesmeed.

Afwerking:
Gebeitst of gepolijst naar < 0,8Mµ

Aansluiting
Volgens Imperial 3A / ASME BPE

Opties:
  • Voor RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2 geldt (fig. 12482)
  • Walsbocht ( orbitaal lassen ) DIN11850 Reihe 2 (fig. 12483)
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde bochten leveren met aansluitingen naar wens.
Opslaan in lijst

€ 17,09/ stukexcl. btw

€ 20,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12484