€ 10,12/ stukexcl. btw
€ 12,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 12484 |
Vorm | Bocht |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS304 |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 19 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/2" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 38.1 mm |
Normering aansluiting | Imperial 3A / ASME BPE |
Bochthoek | 90 ° |