Eriks
ECON®

ECON® Bocht 90 12483 304 DIN 19x1,5 Pol DN15

  • ERIKS:12682135
  • Fabrikant:8716901089892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,15/ stukexcl. btw

€ 19,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12483
Vorm
Bocht
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS304
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
19 mm
Nom. binnendiameter 2
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
19 mm
Normering las aansluiting
DIN 11850
Bochthoek
90 °