€ 159,80/ stukexcl. btw
€ 193,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 12482 |
Vorm | Bocht |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS304 |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 154 mm |
Nom. binnendiameter 2 | DN150 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 154 mm |
Normering las aansluiting | DIN 11850 |
Bochthoek | 90 ° |