Eriks
ECON®

ECON® Blindwartel Type: 12446 Roestvaststaal (RVS)/SS304 Binnendraad (BSPP) DIN 11851 DN80

  • ERIKS:12682377
  • Fabrikant:8716901093202
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404).

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851 & DIN11864

Opties
  • Met knop (type: 12448 )
  • Met knop, ketting en NBR afdichting (type: 12572)
  • Blindpuntstuk (type: 12438) (massief) en (type: 12571) (geperst).
  • Blinddraadstuk (type: 12428)
Opslaan in lijst

€ 49,47/ stukexcl. btw

€ 59,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12446
Norm
DIN 11851
Vorm
Blindwartel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS304
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)