Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 693 Aluminium/Glas R80 Meetbereik: van-30 tot 50°C Insteeklengte: 45mm Roestvaststaal (RVS) 1/2" BSPP(G) Met dompelbuis

  • ERIKS:11811595
  • Fabrikant:8716901022417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,28/ stukexcl. btw

€ 166,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
693
Diameter kast
80 mm
Meetbereik
van -30 tot 50 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 1.6 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis
Ja
Insteeklengte
45 mm
Diameter voeler
6 mm
Diameter dompelbuis
8 mm
Materiaal kast
Aluminium
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal
Materiaal ring
Aluminium
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal
Materiaal dompelbuis
Roestvaststaal
Maximale werkdruk
25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Kastdiameter
R80
L1
45/63/100 mm
D
80 mm
b
20 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in