€ 134,30/ stukexcl. btw
€ 162,50incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 693 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van -30 tot 50 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 1.6 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met dompelbuis | Ja |
Insteeklengte | 100 mm |
Diameter voeler | 6 mm |
Diameter dompelbuis | 8 mm |
Materiaal kast | Aluminium |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal |
Materiaal ring | Aluminium |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal voeler | Roestvaststaal |
Materiaal dompelbuis | Roestvaststaal |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Kastdiameter | R63 |
L1 | 45/63/100 mm |
D | 63 mm |
b | 20 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 18 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |