Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 685 Aluminium/Acryl R80 Meetbereik: van-20 tot 60°C Insteeklengte: 160mm Messing 9 mm

  • ERIKS:13389195
  • Fabrikant:8716901205865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Luchtkanalen.
  • Luchtbehandelingskasten.
Bijzonderheden

  • Montage door middel van afneembare en verschuifbare flens met afstandbus.
  • Nulpuntsinstelling aan de achterzijde insteek.
Opslaan in lijst

€ 75,82/ stukexcl. btw

€ 91,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
685
Diameter kast
80 mm
Meetbereik
van -20 tot 60 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 2 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Montageflens
Maat procesaansluiting
9 mm
Diameter montageflens
61 mm
Met dompelbuis
Nee
Insteeklengte
160 mm
Diameter voeler
9 mm
Materiaal kast
Aluminium
Materiaal ruit
Acryl
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal montageflens
Roestvaststaal
Materiaal ring
Aluminium
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Messing
Maximale werkdruk
6 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Kastdiameter
R80
L1
160/200/300 mm
ØD
80 mm
b1
22 mm
d
9 mm
d1
51 mm
d2
61 mm
d3
3.6 mm
h1
13 mm
Gewicht
0.18 kg