Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 685 Aluminium/Acryl R63 Meetbereik: van-20 tot 60°C Insteeklengte: 250mm Messing 9 mm

  • ERIKS:11811586
  • Fabrikant:8716901020192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Luchtkanalen.
  • Luchtbehandelingskasten.
Bijzonderheden

  • Montage door middel van afneembare en verschuifbare flens met afstandbus.
  • Nulpuntsinstelling aan de achterzijde insteek.
Opslaan in lijst

€ 69,36/ stukexcl. btw

€ 83,93incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
685
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van -20 tot 60 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 2 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Montageflens
Maat procesaansluiting
9 mm
Diameter montageflens
61 mm
Met dompelbuis
Nee
Insteeklengte
250 mm
Diameter voeler
9 mm
Materiaal kast
Aluminium
Materiaal ruit
Acryl
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal montageflens
Roestvaststaal
Materiaal ring
Aluminium
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Messing
Maximale werkdruk
6 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R63
L1
160/200/300 mm
ØD
63 mm
b1
20 mm
d
9 mm
d1
51 mm
d2
61 mm
d3
3.6 mm
h1
13 mm
Gewicht
0.16 kg