€ 121,55/ stukexcl. btw
€ 147,08incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 685 |
Diameter kast | 160 mm |
Meetbereik | van -20 tot 60 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 2 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Montageflens |
Maat procesaansluiting | 9 mm |
Diameter montageflens | 61 mm |
Met dompelbuis | Nee |
Insteeklengte | 250 mm |
Diameter voeler | 9 mm |
Materiaal kast | Aluminium |
Materiaal ruit | Acryl |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal montageflens | Roestvaststaal |
Materiaal ring | Aluminium |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal voeler | Messing |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP43 |
Kastdiameter | R160 |
L1 | 160/200/300 mm |
ØD | 160 mm |
b1 | 29 mm |
d | 9 mm |
d1 | 51 mm |
d2 | 61 mm |
d3 | 3.6 mm |
h1 | 13 mm |
Gewicht | 0.36 kg |