Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 683 Roestvaststaal (RVS)/Glas R63 Meetbereik: van 0 tot 160°C Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:13509737
  • Fabrikant:8716901097798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bimetaalthermometer voor meting op o.a. tankwanden.
Door sterke permanent magneten is het mogelijk om deze compacte thermometer eenvoudig op metalen oppervlakken te bevestigen.


Toepassingsgebied

  • Verwarming en luchtbehandeling industrie.

Bijzonderheden

  • Oppervlaktemeting.
Opslaan in lijst

€ 135,00/ stukexcl. btw

€ 163,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
683
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 160 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 2.5 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Magneet
Met dompelbuis
Nee
Materiaal kast
Roestvaststaal
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal
Materiaal ring
Roestvaststaal
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R63
a
63 mm
b
31 mm