€ 135,00/ stukexcl. btw
€ 163,35incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 683 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 120 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 2.5 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Magneet |
Met dompelbuis | Nee |
Materiaal kast | Roestvaststaal |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal |
Materiaal ring | Roestvaststaal |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP43 |
Kastdiameter | R63 |
a | 63 mm |
b | 31 mm |