Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 681 Roestvaststaal (RVS)/Glas R80 Meetbereik: van 0 tot 60°C Insteeklengte: 160mm Roestvaststaal (RVS) 8 mm

  • ERIKS:13446273
  • Fabrikant:8716901113757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,56/ stukexcl. btw

€ 96,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
681
Diameter kast
80 mm
Meetbereik
van 0 tot 60 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 1 EN 13190
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Insteek
Maat procesaansluiting
8 mm
Met dompelbuis
Nee
Insteeklengte
160 mm
Diameter voeler
8 mm
Materiaal kast
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal ring
Roestvaststaal
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal
Materiaal dompelbuis
Roestvaststaal
Maximale werkdruk
25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R80
L1
100/160 mm
D
80 mm
b
17 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d6
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Onderdelen & accessoires

€ 85,43/ stukexcl. btw

€ 103,37incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026