Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 681 Roestvaststaal (RVS)/Glas R63 Meetbereik: van 0 tot 80°C Insteeklengte: 45mm Roestvaststaal (RVS) 8 mm

  • ERIKS:13486612
  • Fabrikant:8716901111135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,64/ stukexcl. btw

€ 80,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
681
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 80 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 1 EN 13190
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Insteek
Maat procesaansluiting
8 mm
Met dompelbuis
Nee
Insteeklengte
45 mm
Diameter voeler
8 mm
Materiaal kast
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal ring
Roestvaststaal
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal
Materiaal dompelbuis
Roestvaststaal
Maximale werkdruk
25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R63
L1
45/63/100/250 mm
D
63 mm
b
16 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d6
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Onderdelen & accessoires

€ 74,63/ stukexcl. btw

€ 90,30incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026