€ 74,97/ stukexcl. btw
€ 90,71incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 681 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 120 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Insteek |
Maat procesaansluiting | 8 mm |
Met dompelbuis | Nee |
Insteeklengte | 100 mm |
Diameter voeler | 8 mm |
Materiaal kast | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal ring | Roestvaststaal |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal voeler | Roestvaststaal |
Materiaal dompelbuis | Roestvaststaal |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP43 |
Kastdiameter | R100 |
L1 | 45/63/100 mm |
D | 100 mm |
b | 21 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10 mm |
d6 | 18 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |
€ 78,63/ stukexcl. btw
€ 95,14incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026